YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YM1型 T80
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横目隠し アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558230
HFE-V-YM1-2008
ブラウン
通し:HFE-V-YM1-2008-B1
B1
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558239
HFE-V-YM1-2008
カームブラック
通し:HFE-V-YM1-2008-B7
B7
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558248
HFE-V-YM1-2008
プラチナステン
通し:HFE-V-YM1-2008-H2
H2
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558257
HFE-V-YM1-2008
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YM1-2008-S1
S1
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558266
HFE-V-YM1-2008
ホワイト
通し:HFE-V-YM1-2008-YW
YW
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください