YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T60
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T60
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558476
HFE-V-YS2-2006
ブラウン
通し:HFE-V-YS2-2006-B1
B1
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558485
HFE-V-YS2-2006
カームブラック
通し:HFE-V-YS2-2006-B7
B7
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558501
HFE-V-YS2-2006
プラチナステン
通し:HFE-V-YS2-2006-H2
H2
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558510
HFE-V-YS2-2006
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YS2-2006-S1
S1
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558519
HFE-V-YS2-2006
ホワイト
通し:HFE-V-YS2-2006-YW
YW
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください