YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T80
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558528
HFE-V-YS2-2008
ブラウン
通し:HFE-V-YS2-2008-B1
B1
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558537
HFE-V-YS2-2008
カームブラック
通し:HFE-V-YS2-2008-B7
B7
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558546
HFE-V-YS2-2008
プラチナステン
通し:HFE-V-YS2-2008-H2
H2
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558555
HFE-V-YS2-2008
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YS2-2008-S1
S1
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558571
HFE-V-YS2-2008
ホワイト
通し:HFE-V-YS2-2008-YW
YW
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください