YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T140
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T140
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558677
HFE-V-YS2-2014
ブラウン
通し:HFE-V-YS2-2014-B1
B1
¥
61,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558686
HFE-V-YS2-2014
カームブラック
通し:HFE-V-YS2-2014-B7
B7
¥
61,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558695
HFE-V-YS2-2014
プラチナステン
通し:HFE-V-YS2-2014-H2
H2
¥
61,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558711
HFE-V-YS2-2014
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YS2-2014-S1
S1
¥
61,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558720
HFE-V-YS2-2014
ホワイト
通し:HFE-V-YS2-2014-YW
YW
¥
61,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください