YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS2型 T160
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T160
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558729
HFE-V-YS2-2016
ブラウン
通し:HFE-V-YS2-2016-B1
B1
¥
73,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558738
HFE-V-YS2-2016
カームブラック
通し:HFE-V-YS2-2016-B7
B7
¥
73,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558747
HFE-V-YS2-2016
プラチナステン
通し:HFE-V-YS2-2016-H2
H2
¥
73,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558756
HFE-V-YS2-2016
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YS2-2016-S1
S1
¥
73,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558765
HFE-V-YS2-2016
ホワイト
通し:HFE-V-YS2-2016-YW
YW
¥
73,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください