YKK AP
シンプレオ アルミフェンス YS3型 T140
デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T140
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558975
HFE-V-YS3-2014
ブラウン
通し:HFE-V-YS3-2014-B1
B1
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558991
HFE-V-YS3-2014
カームブラック
通し:HFE-V-YS3-2014-B7
B7
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559000
HFE-V-YS3-2014
プラチナステン
通し:HFE-V-YS3-2014-H2
H2
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559009
HFE-V-YS3-2014
ピュアシルバー
通し:HFE-V-YS3-2014-S1
S1
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559018
HFE-V-YS3-2014
ホワイト
通し:HFE-V-YS3-2014-YW
YW
¥
47,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください