YKK AP
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 通常
用途
ルシアスH02型用 対応部材
規格
通常
内容量
1セット
全7種類を絞り込む
色
選択してください
カームブラック
キャラメルチーク
ステインウォールナット
ナチュラルオーク
バニラウォールナット
プラチナステン
桑炭
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19559079
UFE-B38-06A
バニラウォールナット
通し:UFE-B38-06A-AR
AR
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559088
UFE-B38-06A
カームブラック
通し:UFE-B38-06A-B7
B7
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559097
UFE-B38-06A
プラチナステン
通し:UFE-B38-06A-H2
H2
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559106
UFE-B38-06A
桑炭
通し:UFE-B38-06A-W6
W6
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19559115
UFE-B38-06A
ナチュラルオーク
通し:UFE-B38-06A-KG
KG
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559131
UFE-B38-06A
キャラメルチーク
通し:UFE-B38-06A-YF
YF
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19559140
UFE-B38-06A
ステインウォールナット
通し:UFE-B38-06A-YA
YA
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください