YKK AP
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 下隙間
用途
ルシアスH02型用 対応部材
規格
下隙間
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19559149
UFE-B38-06B
バニラウォールナット
通し:UFE-B38-06B-AR
AR
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559158
UFE-B38-06B
カームブラック
通し:UFE-B38-06B-B7
B7
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559167
UFE-B38-06B
プラチナステン
通し:UFE-B38-06B-H2
H2
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559176
UFE-B38-06B
桑炭
通し:UFE-B38-06B-W6
W6
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559185
UFE-B38-06B
ナチュラルオーク
通し:UFE-B38-06B-KG
KG
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559201
UFE-B38-06B
キャラメルチーク
通し:UFE-B38-06B-YF
YF
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19559210
UFE-B38-06B
ステインウォールナット
通し:UFE-B38-06B-YA
YA
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください