YKK AP
ルシアス フェンス 形材 目隠しコーナー継手 通常
用途
ルシアスH02型用 対応部材
規格
通常
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19559359
UFE-B38-10A
バニラウォールナット
通し:UFE-B38-10A-AR
AR
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559368
UFE-B38-10A
カームブラック
通し:UFE-B38-10A-B7
B7
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559377
UFE-B38-10A
プラチナステン
通し:UFE-B38-10A-H2
H2
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559386
UFE-B38-10A
桑炭
通し:UFE-B38-10A-W6
W6
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19559395
UFE-B38-10A
ナチュラルオーク
通し:UFE-B38-10A-KG
KG
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19559411
UFE-B38-10A
キャラメルチーク
通し:UFE-B38-10A-YF
YF
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19559420
UFE-B38-10A
ステインウォールナット
通し:UFE-B38-10A-YA
YA
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください