YKK AP
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T60
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T60
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560339
UFE-PFA1-06
バニラウォールナット
通し:UFE-PFA1-06-AR
AR
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560348
UFE-PFA1-06
カームブラック
通し:UFE-PFA1-06-B7
B7
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560357
UFE-PFA1-06
プラチナステン
通し:UFE-PFA1-06-H2
H2
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560366
UFE-PFA1-06
桑炭
通し:UFE-PFA1-06-W6
W6
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560375
UFE-PFA1-06
ナチュラルオーク
通し:UFE-PFA1-06-KG
KG
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560391
UFE-PFA1-06
キャラメルチーク
通し:UFE-PFA1-06-YF
YF
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560400
UFE-PFA1-06
ステインウォールナット
通し:UFE-PFA1-06-YA
YA
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください