YKK AP
ルシアス フェンス 形材 自由柱 T80
用途
ルシアスH02型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19560409
UFE-PFA1-08
バニラウォールナット
通し:UFE-PFA1-08-AR
AR
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19560418
UFE-PFA1-08
カームブラック
通し:UFE-PFA1-08-B7
B7
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19560427
UFE-PFA1-08
プラチナステン
通し:UFE-PFA1-08-H2
H2
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19560436
UFE-PFA1-08
桑炭
通し:UFE-PFA1-08-W6
W6
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19560445
UFE-PFA1-08
ナチュラルオーク
通し:UFE-PFA1-08-KG
KG
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
19560461
UFE-PFA1-08
キャラメルチーク
通し:UFE-PFA1-08-YF
YF
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026年
03月30日まで
19560470
UFE-PFA1-08
ステインウォールナット
通し:UFE-PFA1-08-YA
YA
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください