YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS2H型 T60
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T60
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560847
UFE-V-YS2H-2006
T60
キャラメルチーク/ブラック
4F
通し:UFE-V-YS2H-2006-4F
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560890
UFE-V-YS2H-2006
T60
桑炭/ブラック
AN
通し:UFE-V-YS2H-2006-AN
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560829
UFE-V-YS2H-2006
T60
桑炭/ステン
4D
通し:UFE-V-YS2H-2006-4D
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19560856
UFE-V-YS2H-2006
T60
キャラメルチーク/ステン
51
通し:UFE-V-YS2H-2006-51
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください