YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS2H型 T80
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560917
UFE-V-YS2H-2008
キャラメルチーク/ブラック
通し:UFE-V-YS2H-2008-4F
4F
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560960
UFE-V-YS2H-2008
桑炭/ブラック
通し:UFE-V-YS2H-2008-AN
AN
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19560899
UFE-V-YS2H-2008
桑炭/ステン
通し:UFE-V-YS2H-2008-4D
4D
¥
31,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19560926
UFE-V-YS2H-2008
キャラメルチーク/ステン
通し:UFE-V-YS2H-2008-51
51
¥
31,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください