YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS3F型 T80
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19561337
UFE-V-YS3F-2008
T80
キャラメルチーク/ブラック
4F
通し:UFE-V-YS3F-2008-4F
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19561380
UFE-V-YS3F-2008
T80
桑炭/ブラック
AN
通し:UFE-V-YS3F-2008-AN
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19561319
UFE-V-YS3F-2008
T80
桑炭/ステン
4D
通し:UFE-V-YS3F-2008-4D
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19561346
UFE-V-YS3F-2008
T80
キャラメルチーク/ステン
51
通し:UFE-V-YS3F-2008-51
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください