YKK AP
ルシアス アルミ フェンス YS3F型 T120
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途
横スリット アルミフェンス本体
材質
アルミ形材
サイズ
T120
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19561477
UFE-V-YS3F-2012
キャラメルチーク/ブラック
通し:UFE-V-YS3F-2012-4F
4F
¥
37,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19561520
UFE-V-YS3F-2012
桑炭/ブラック
通し:UFE-V-YS3F-2012-AN
AN
¥
37,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19561459
UFE-V-YS3F-2012
桑炭/ステン
通し:UFE-V-YS3F-2012-4D
4D
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19561486
UFE-V-YS3F-2012
キャラメルチーク/ステン
通し:UFE-V-YS3F-2012-51
51
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください