248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)

248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) - 安達商事

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視
・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載
・f2.8mmレンズ
・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
・防水構造IP66相当、屋外に設置可能
・赤外線照射距離約30m
・新たにAI検知機能を搭載

仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません内容量1台
注意
※仕様および外観は予告なく変更される場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19561678ADS-SIM200WP
オープン
29,800
32,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする