YAMAZEN(山善)
ラウンドチェア
小回りのきくチェア
傷に強い生地を使用
昇降機能付き
用途
ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア
付属品
六角レンチ
材質
クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン
幅(mm)
520
奥行(mm)
520
キャスター
あり
材質(座面)
PVCレザー
高さ調節
あり(ガス上下調節)
内容量
1脚
取扱説明書:
(1.21MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
座高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19570157
ROUND-35(NBK)
4
ブラック
420~540
スタンダード
420~540
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19570166
ROUND-35(NBE)
4
ベージュ
420~540
スタンダード
420~540
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19570175
ROUND-L35(NBK)
3.5
ブラック
360~420
ロー
360~420
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
19570191
ROUND-L35(NBE)
3.5
ベージュ
360~420
ロー
360~420
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください