YAMAZEN(山善)
スチール製 上枠付き スリム踏み台
折りたたみ式で収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途
踏み台 上枠付き スリム 2段/3段 タフステップ 脚立 足場 梯子 ステップ台 足場 作業台 スチール製 折りたたみ
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562071
YM-BG02SG(WH)
天板面:5.1
2段(高さ112.6cm)
【使用時】47.4×54.7×112.6【収納時】47.4×5.5×118.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19562080
YM-BG03SG(WH)
天板面:6.3
3段(高さ134.3cm)
【使用時】49.4×69.6×134.3【収納時】49.4×5.5×141.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください