YAMAZEN(山善)
アルミ製 取っ手付き 踏み台
取っ手付きで高所が苦手な方でも安心の踏み台
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
用途
踏み台 取っ手付き 3段/4段 アルミ 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562125
YCHS-3(OD)
2.6
オリーブドラブ
3段(高さ112.5cm)
【使用時】48.3×62.5×112.5【収納時】48.3×16×120.5
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
取扱停止中
返品不可
19562141
YCHS-3(NV)
2.6
ネイビー
3段(高さ112.5cm)
【使用時】48.3×62.5×112.5【収納時】48.3×16×120.5
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
取扱停止中
返品不可
19562150
YCHS-4(OD)
3.5
オリーブドラブ
4段(高さ141.2cm)
【使用時】53.1×82.1×141.2【収納時】53.1×16×151.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
19562159
YCHS-4(NV)
3.5
ネイビー
4段(高さ141.2cm)
【使用時】53.1×82.1×141.2【収納時】53.1×16×151.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください