軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。
両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。
また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。
収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。
引っ張りループ付きで組み立ても簡単。
バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。
・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm
・収納サイズ:約H130×W370×D110mm
・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル
・重量:約1100g
・静止耐荷重:120kg


