曜日別特売

鳥よけ回転キラキラ

鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキラ - イノベックス(旧:ダイオ化成)

太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。
風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。
簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。
組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。

材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロンシルバー直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573517-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする