空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210

空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性空調服
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)
撥水加工・帯電防止素材 夏仕様

用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様エコマーク認定認定素材高密度タフタ、ポリエステル100%材質(ファスナー)金属エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
注意
※服のみ。空調服デバイスは付属していません。ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※3L以上はロングタイプのケーブルをご使用ください。
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
※羽が折れる場合がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195861789210蛍光イエローS1104165
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195861879210蛍光イエローM1144367
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195861969210蛍光イエローL1184569
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862059210蛍光イエローLL1224771
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862219210蛍光イエロー3L1284971
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862309210蛍光イエロー4L1345173
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862399210蛍光イエロー5L1405573
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862489210蛍光イエロー6L1485775
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862579210蛍光オレンジS1104165
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195862669210蛍光オレンジM1144367
11,900
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
195862759210蛍光オレンジL1184569
11,900
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
195862919210蛍光オレンジLL1224771
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195863009210蛍光オレンジ3L1284971
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195863099210蛍光オレンジ4L1345173
11,900
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
195863189210蛍光オレンジ5L1405573
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
195863279210蛍光オレンジ6L1485775
11,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする