Asahicho(旭蝶繊維)
空調服(R)高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211
横ファンタイプの高視認性空調服
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)
撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
仕様
調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定
認定
素材
高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
注意
※服のみ。空調服デバイスは付属していません。ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※3L以上はロングタイプのケーブルをご使用ください。
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
※羽が折れる場合がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19586336
9211
蛍光イエロー
S
110
41
26
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586345
9211
蛍光イエロー
M
114
43
27
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586361
9211
蛍光イエロー
L
118
45
28
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586370
9211
蛍光イエロー
LL
122
47
29
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586379
9211
蛍光イエロー
3L
128
49
30
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586388
9211
蛍光イエロー
4L
134
51
31
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586397
9211
蛍光イエロー
5L
140
55
31
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586406
9211
蛍光イエロー
6L
148
57
32
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586415
9211
蛍光イエロー
7L
156
59
33
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586431
9211
蛍光イエロー
8L
164
61
34
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586440
9211
蛍光オレンジ
S
110
41
26
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586449
9211
蛍光オレンジ
M
114
43
27
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586458
9211
蛍光オレンジ
L
118
45
28
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586467
9211
蛍光オレンジ
LL
122
47
29
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586476
9211
蛍光オレンジ
3L
128
49
30
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586485
9211
蛍光オレンジ
4L
134
51
31
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586501
9211
蛍光オレンジ
5L
140
55
31
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586510
9211
蛍光オレンジ
6L
148
57
32
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586519
9211
蛍光オレンジ
7L
156
59
33
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
19586528
9211
蛍光オレンジ
8L
164
61
34
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください