Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ファブリックシャツ 0028
きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約125g(Lサイズ)
用途
着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。
仕様
樹脂
素材
ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L~8Lは\1,500アップになります
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19583211
0028
シルバー
S
94
40
22
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583220
0028
シルバー
M
100
42
23
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583229
0028
シルバー
L
106
44
24
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583238
0028
シルバー
LL
112
46
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583247
0028
シルバー
3L
118
48
25
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19583256
0028
シルバー
4L
124
50
26
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19583265
0028
シルバー
5L
128
51
26
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583281
0028
シルバー
6L
132
52
27
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583290
0028
シルバー
7L
140
56
28
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583299
0028
シルバー
8L
148
58
29
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583308
0028
カーキ
S
94
40
22
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583317
0028
カーキ
M
100
42
23
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583326
0028
カーキ
L
106
44
24
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583335
0028
カーキ
LL
112
46
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583351
0028
カーキ
3L
118
48
25
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19583360
0028
カーキ
4L
124
50
26
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19583369
0028
カーキ
5L
128
51
26
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583378
0028
カーキ
6L
132
52
27
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583387
0028
カーキ
7L
140
56
28
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583396
0028
カーキ
8L
148
58
29
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583405
0028
ネイビー
S
94
40
22
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583421
0028
ネイビー
M
100
42
23
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583430
0028
ネイビー
L
106
44
24
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583439
0028
ネイビー
LL
112
46
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583448
0028
ネイビー
3L
118
48
25
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19583457
0028
ネイビー
4L
124
50
26
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19583466
0028
ネイビー
5L
128
51
26
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583475
0028
ネイビー
6L
132
52
27
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583491
0028
ネイビー
7L
140
56
28
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583500
0028
ネイビー
8L
148
58
29
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583509
0028
ブラック
S
94
40
22
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583518
0028
ブラック
M
100
42
23
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583527
0028
ブラック
L
106
44
24
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583536
0028
ブラック
LL
112
46
25
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19583545
0028
ブラック
3L
118
48
25
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
19583561
0028
ブラック
4L
124
50
26
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19583570
0028
ブラック
5L
128
51
26
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583579
0028
ブラック
6L
132
52
27
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583588
0028
ブラック
7L
140
56
28
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
19583597
0028
ブラック
8L
148
58
29
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください