Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ファブリックシャツ 0029
きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約150g(Lサイズ)
用途
着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。
仕様
樹脂
素材
ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L~8Lは\1,500アップになります
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19583606
0029
シルバー
S
94
40
58
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583615
0029
シルバー
M
100
42
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583631
0029
シルバー
L
106
44
60
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583640
0029
シルバー
LL
112
46
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583649
0029
シルバー
3L
118
48
61
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583658
0029
シルバー
4L
124
50
62
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583667
0029
シルバー
5L
128
51
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583676
0029
シルバー
6L
132
52
63
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583685
0029
シルバー
7L
140
56
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583701
0029
シルバー
8L
148
58
66
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583710
0029
カーキ
S
94
40
58
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583719
0029
カーキ
M
100
42
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583728
0029
カーキ
L
106
44
60
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583737
0029
カーキ
LL
112
46
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583746
0029
カーキ
3L
118
48
61
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583755
0029
カーキ
4L
124
50
62
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583771
0029
カーキ
5L
128
51
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583780
0029
カーキ
6L
132
52
63
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583789
0029
カーキ
7L
140
56
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583798
0029
カーキ
8L
148
58
66
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583807
0029
ネイビー
S
94
40
58
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583816
0029
ネイビー
M
100
42
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583825
0029
ネイビー
L
106
44
60
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583841
0029
ネイビー
LL
112
46
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583850
0029
ネイビー
3L
118
48
61
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583859
0029
ネイビー
4L
124
50
62
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583868
0029
ネイビー
5L
128
51
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583877
0029
ネイビー
6L
132
52
63
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583886
0029
ネイビー
7L
140
56
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583895
0029
ネイビー
8L
148
58
66
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583911
0029
ブラック
S
94
40
58
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583920
0029
ブラック
M
100
42
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583929
0029
ブラック
L
106
44
60
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583938
0029
ブラック
LL
112
46
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19583947
0029
ブラック
3L
118
48
61
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583956
0029
ブラック
4L
124
50
62
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19583965
0029
ブラック
5L
128
51
62
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583981
0029
ブラック
6L
132
52
63
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583990
0029
ブラック
7L
140
56
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19583999
0029
ブラック
8L
148
58
66
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください