Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレス長袖シャツ 8884
涼しさとストレッチ性を兼ね備えたポケットレスシャツ 混率:ポリエステル100% 帯電防止JIS T8118
胸ポケットなし
袖ペン差しなし
脇ポケットなし
片布付
用途
すべてのポケットがないポケットレス仕様で異物混入や機密の持ち出しを防ぎます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけも防ぎます。
素材
ストレッチメッシュ、ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
内容量
1枚
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L・6Lは\1,500アップになります
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19585259
8884
シルバー
S
102
44
57
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585268
8884
シルバー
M
106
46
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585277
8884
シルバー
L
110
48
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585286
8884
シルバー
LL
114
50
63
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585295
8884
シルバー
3L
118
52
63
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585311
8884
シルバー
4L
122
54
64
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585320
8884
シルバー
5L
126
58
64
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585329
8884
シルバー
6L
134
60
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585338
8884
オリーブ
S
102
44
57
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585347
8884
オリーブ
M
106
46
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585356
8884
オリーブ
L
110
48
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585365
8884
オリーブ
LL
114
50
63
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585381
8884
オリーブ
3L
118
52
63
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585390
8884
オリーブ
4L
122
54
64
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585399
8884
オリーブ
5L
126
58
64
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585408
8884
オリーブ
6L
134
60
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585417
8884
ブルー
S
102
44
57
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585426
8884
ブルー
M
106
46
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585435
8884
ブルー
L
110
48
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585451
8884
ブルー
LL
114
50
63
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585460
8884
ブルー
3L
118
52
63
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585469
8884
ブルー
4L
122
54
64
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585478
8884
ブルー
5L
126
58
64
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585487
8884
ブルー
6L
134
60
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585496
8884
ネイビー
S
102
44
57
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585505
8884
ネイビー
M
106
46
59
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585521
8884
ネイビー
L
110
48
61
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585530
8884
ネイビー
LL
114
50
63
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19585539
8884
ネイビー
3L
118
52
63
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585548
8884
ネイビー
4L
122
54
64
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19585557
8884
ネイビー
5L
126
58
64
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585566
8884
ネイビー
6L
134
60
65
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください