Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖シャツ 3514
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途
高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
仕様
薄手
エコマーク認定
認定
素材
難燃サマーツイル、綿100%
材質(ボタン)
金属
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L・6Lは\1,500アップになります
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19584245
3514
ブルー
S
104
44
57
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584261
3514
ブルー
M
108
46
59
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584270
3514
ブルー
L
112
48
61
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584279
3514
ブルー
LL
118
50
63
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584288
3514
ブルー
3L
124
52
63
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19584297
3514
ブルー
4L
130
54
64
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
19584306
3514
ブルー
5L
134
58
64
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19584315
3514
ブルー
6L
143
60
65
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19584331
3514
ネイビー
S
104
44
57
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584340
3514
ネイビー
M
108
46
59
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584349
3514
ネイビー
L
112
48
61
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584358
3514
ネイビー
LL
118
50
63
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584367
3514
ネイビー
3L
124
52
63
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19584376
3514
ネイビー
4L
130
54
64
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
19584385
3514
ネイビー
5L
134
58
64
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19584401
3514
ネイビー
6L
143
60
65
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19584410
3514
グレー
S
104
44
57
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584419
3514
グレー
M
108
46
59
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584428
3514
グレー
L
112
48
61
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584437
3514
グレー
LL
118
50
63
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584446
3514
グレー
3L
124
52
63
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19584455
3514
グレー
4L
130
54
64
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
19584471
3514
グレー
5L
134
58
64
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
19584480
3514
グレー
6L
143
60
65
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください