Asahicho(旭蝶繊維)
難燃パンツ(ノータック) 3515
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途
高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
仕様
薄手
タイプ
ノータック
股下(cm)
80
素材
難燃サマーツイル、綿100%
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※91cm~\300アップ/105cm~\600アップ/120・130cmは\1,500アップになります
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19584489
3515
ブルー
70
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584498
3515
ブルー
73
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584507
3515
ブルー
76
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584516
3515
ブルー
79
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584525
3515
ブルー
82
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584541
3515
ブルー
85
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584550
3515
ブルー
88
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584559
3515
ブルー
91
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584568
3515
ブルー
95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584577
3515
ブルー
100
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584586
3515
ブルー
105
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584595
3515
ブルー
110
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584611
3515
ブルー
115
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584620
3515
ブルー
120
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584629
3515
ブルー
130
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584638
3515
ネイビー
70
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584647
3515
ネイビー
73
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584656
3515
ネイビー
76
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584665
3515
ネイビー
79
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584681
3515
ネイビー
82
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584690
3515
ネイビー
85
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584699
3515
ネイビー
88
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584708
3515
ネイビー
91
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584717
3515
ネイビー
95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584726
3515
ネイビー
100
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584735
3515
ネイビー
105
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584751
3515
ネイビー
110
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584760
3515
ネイビー
115
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584769
3515
ネイビー
120
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584778
3515
ネイビー
130
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584787
3515
グレー
70
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584796
3515
グレー
73
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584805
3515
グレー
76
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584821
3515
グレー
79
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584830
3515
グレー
82
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584839
3515
グレー
85
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584848
3515
グレー
88
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
19584857
3515
グレー
91
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584866
3515
グレー
95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584875
3515
グレー
100
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19584891
3515
グレー
105
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584900
3515
グレー
110
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584909
3515
グレー
115
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
19584918
3515
グレー
120
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584927
3515
グレー
130
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください