Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレス長袖ブルゾン 8882
涼しさとストレッチ性を兼ね備えたポケットレスブルゾン 混率:ポリエステル100% 帯電防止JIS T8118
胸ポケットなし
袖ペン差しなし
脇ポケットなし
片布付
用途
すべてのポケットがないポケットレス仕様で異物混入や機密の持ち出しを防ぎます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけも防ぎます。
素材
ストレッチメッシュ、ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1枚
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L・6Lは\1,500アップになります
全32種類を絞り込む
色
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19584936
8882
シルバー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19584945
8882
シルバー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19584961
8882
シルバー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19584970
8882
シルバー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19584979
8882
シルバー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19584988
8882
シルバー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19584997
8882
シルバー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585006
8882
シルバー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585015
8882
オリーブ
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585031
8882
オリーブ
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585040
8882
オリーブ
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585049
8882
オリーブ
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585058
8882
オリーブ
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19585067
8882
オリーブ
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19585076
8882
オリーブ
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585085
8882
オリーブ
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585101
8882
ブルー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585110
8882
ブルー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585119
8882
ブルー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585128
8882
ブルー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585137
8882
ブルー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19585146
8882
ブルー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19585155
8882
ブルー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585171
8882
ブルー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585180
8882
ネイビー
S
108
44
56
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585189
8882
ネイビー
M
112
46
58
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585198
8882
ネイビー
L
116
48
60
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585207
8882
ネイビー
LL
120
50
62
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
19585216
8882
ネイビー
3L
124
52
62
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
19585225
8882
ネイビー
4L
128
54
63
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
19585241
8882
ネイビー
5L
136
58
63
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
19585250
8882
ネイビー
6L
144
60
64
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください