難燃長袖ブルゾン 3512

難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512 - Asahicho(旭蝶繊維)

炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018

用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。タイプファスナータイプ素材難燃長袖ブルゾン、綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L・6Lは\1,500アップになります
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195840083512ブルーS1124753
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195840173512ブルーM1164955
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195840263512ブルーL1205157
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195840353512ブルーLL1245359
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195840513512ブルー3L1285559
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
195840603512ブルー4L1325760
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
195840693512ブルー5L1406160
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
195840783512ブルー6L1486361
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
195840873512ネイビーS1124753
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195840963512ネイビーM1164955
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195841053512ネイビーL1205157
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195841213512ネイビーLL1245359
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195841303512ネイビー3L1285559
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
195841393512ネイビー4L1325760
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
195841483512ネイビー5L1406160
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
195841573512ネイビー6L1486361
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
195841663512グレーS1124753
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195841753512グレーM1164955
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195841913512グレーL1205157
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195842003512グレーLL1245359
10,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
195842093512グレー3L1285559
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
195842183512グレー4L1325760
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
195842273512グレー5L1406160
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
195842363512グレー6L1486361
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする