八ツ矢工業
アルミ三列縄はしご 8m
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)
約17
長さ(m)
8
サイズ(cm)
102
最大使用荷重(kg)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581418
12038
¥
182,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください