曜日別特売

だんだんロープ

だんだんロープ - 八ツ矢工業だんだんロープ - 八ツ矢工業

もしもの時に…。高さと場所に合わせた避難用などに。

材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP最大使用荷重(kg)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581445120855m約1.35
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
19581461120878m約1.88
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
195814701208915m約3.215
34,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする