関西機器
J14漏斗(土木学会)
仕様
【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235
材質
本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600
全高(mm)
392
容積
約630L
内径(mm)
(上端)70 × (下端)14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19586738
KC-261
¥
299,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください