キングタライ 角型(水抜栓付)

キングタライ 角型(水抜栓付) - サンコープラスチックキングタライ 角型(水抜栓付) - サンコープラスチック

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!
水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。
ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。
メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。

幅(mm)840ブラック高さ(mm)320質量(g)3000奥行(mm)620容量(L)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582276-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする