アルマキ

アルマキ - HARAX(ハラックス)アルマキ - HARAX(ハラックス)アルマキ - HARAX(ハラックス)アルマキ - HARAX(ハラックス)

路地への播種が歩きながら連続して行えます。
アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。
種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。
接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。
条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。

用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100内容量1台
注意
※本製品は播種専用です。用途以外の使用はしないでください。
※降雨時や降雨直後は湿気が多いため、先端部に土が付着しやすく、的確な播種ができないことがあります。
※使用後は水洗いし、汚れを取り除いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572887TM-825
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする