AKRacing ゲーミングチェア Hanshin Tigers Chair

AKRacing ゲーミングチェア Hanshin Tigers Chair - AKRacing(エーケーレーシング)

阪神タイガースとコラボした阪神タイガースチェア
スポーツスタジアムや公共施設への導入実績が証明するAKRacingチェアの快適な座り心地を活かした設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレスト、体圧分散効果のあるモールドウレタンフォーム製クッション材など、AKRacingチェアを特徴づける機能を搭載しています。ヘッドレストには従来モデルに比べ大型のタイプを採用することで、特にリクライニング機能使用時によりリラックスした姿勢が得られるようになっています。日常のデスクワークにも、自宅での野球観戦にも場面を問わずシーティング環境をグレードアップしてくれます。

阪神タイガース許容荷重(kg)150キャスターあり肘掛あり高さ(cm)【椅子】125~132、【背もたれ】95、【地面からアームレストまで】57~71RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)52.5座面高(cm)30~37(調節可能)座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573149Hanshin Tigers Chair
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする