曜日別特売

ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model

ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model - AKRacing(エーケーレーシング)

「女性を含む幅広い世代の方が使えるゲーミングチェアが欲しかった」という本田翼さんの要望を反映し、特にカラーリングに徹底的にこだわっています。白を基調としてブルーグレーを差し色に使用することで、インテリアともなじみやすく、長い間使用しても飽きの来ないデザインとなっています。
Pinonシリーズがベースモデルとなっており、昇降シリンダーは中尺仕様を採用することで、成人のユーザーにも快適にお使いいただけるサイズ感を実現しています。アームレストは床面からの高さ61cm~75cmに調整が可能な、従来に比べ高さのあるVer.2仕様にアップデート。本製品は本田さんが実際にゲームや配信の際に使用しているモデルでもあり、本田さんのファンには見逃せない特別なコラボレーションモデルと言えます。
昇降シリンダーに長尺タイプを使用することで、既存モデルより座面高が2 ~ 4.5cm高くなった「AKRacing本田翼監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ」の取り扱いを開始しました。成人男性ユーザーにもお使いいただけるサイズ感となっています。

許容荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)38座面奥行(cm)46座面厚さ(cm)10内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573088Tusbasa Honda Model High type 本田翼モデル【アームレスト】61~77 ※地面からの高さの調節幅【椅子】120~129【背もたれ】8535~44
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573097Tusbasa Honda Model 本田翼モデル【アームレスト】61~75 ※地面からの高さの調節幅【椅子】118~124.5【背もたれ】8533~39.5
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする