曜日別特売

ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP

ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP - AKRacing(エーケーレーシング)

Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したハイエンドモデル

その他【アームレスト(地面からの高さ)】58.5~72.5cm許容荷重(kg)150キャスターあり肘掛あり高さ(cm)【椅子】127~134【背もたれ】95RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39座面厚さ(cm)13ランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572975Pro-X Gaming Chair (White) JPホワイト
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572991Pro-X Gaming Chair (Grey) JPグレー
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573000Pro-X Gaming Chair (Red) JPレッド
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573009Pro-X Gaming Chair (Blue) JPブルー
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする