AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Eclair
AKRacing ゲーミングチェアのスタンダードモデル。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリング。
許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【脚部(ベース)】最大67
材質(キャスター)
ポリウレタン
張地
高耐久PUレザー
本体質量(kg)
25
高さ(cm)
【アームレスト】59~73 ※地面からの高さの調節幅【椅子】123.5~131【背もたれ】93
RoHS指令(10物質対応)
対応
リクライニング
最大180度
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
53.5
座面高(cm)
30.5~38
総質量(kg)
27.3
正味質量(kg)
22.3
座面厚さ(cm)
10
内容量
1脚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573018
Eclair Gaming Chair (Orange)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573027
Eclair Gaming Chair (Pink)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573036
Eclair Gaming Chair (Blue)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573045
Eclair Gaming Chair (Green)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください