曜日別特売

AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair

AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair - AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair - AKRacing(エーケーレーシング)

東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。

幅(mm)700許容荷重(kg)150高さ(mm)1290~1365キャスターあり肘掛あり高さ(cm)アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅、背もたれ:95座高(mm)340~415RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)52.5座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573140Tokyo Yakult Swallows Chair
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする