AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Denim
張地に世界最高水準の品質で知られる岡山県産のデニムを採用したモデル。
許容荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
座面幅(cm)
座面奥行(cm)
座面厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573061
Footrest Denim
【椅子】42~50.5
51.5
44
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573070
Premium Denim
【椅子】130.5~137【背もたれ】94.5
55
48
12
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19573079
Gyokuza Denim
【地面からのアームレスト】30.5~37.5【椅子】99【背もたれ】91.5
55
48
12
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください