曜日別特売

トンネル支柱

トンネル支柱 - ジェイワークスプランニングトンネル支柱 - ジェイワークスプランニングトンネル支柱 - ジェイワークスプランニングトンネル支柱 - ジェイワークスプランニングトンネル支柱 - ジェイワークスプランニングトンネル支柱 - ジェイワークスプランニング

両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。

用途
◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
材質鋼管製樹脂被覆内容量1セット(50本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572948TS-8-210100808
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
19572957TS-11-180707011
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
19572966TS-11-210808511
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572930TS-8-12050508
オープン
取扱い終了
返品不可
19572939TS-8-15060608
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする