SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
ボタンやファスナーが表面に出ていない綿100%ベーシック半袖ツナギ。腰伸び仕様(ヒノマルカット)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
材質
綿100%
色
グリーンブルー
サイズ
LL
質量(g)
590(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
118
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
材質(フラップ)
裏:金属スナップボタン
内容量
1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19583195
SD16140
¥
9,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください