卓上シーラーAP-402

卓上シーラーAP-402 - ユアファミリ卓上シーラーAP-402 - ユアファミリ

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。
押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。

用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17内容量1台
注意
※国内専用。水物不可。取扱説明書の注意事項をお守りください。
シール時間のダイヤルが0だとシールが出来ませんので
使用時にダイヤルを調整ください。
電源ランプはシール動作時に点灯します。
コンセントを差しただけでは点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571225142840000
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする