防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) - 上村産業(上村シート)防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) - 上村産業(上村シート)防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) - 上村産業(上村シート)防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) - 上村産業(上村シート)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。
上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。

用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3機能防炎質量(g/m2)390内容量1枚
注意
※ハトメは上部のみです
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ハトメ数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581655c-a33-91-10091(上部のみ)5100
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581671c-a33-91-15091(上部のみ)5150
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581680c-a33-150-100150(上部のみ)7100
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581689c-a33-180-100180(上部のみ)8100
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581698c-a33-91-20091(上部のみ)5200
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581707c-a33-195-100195(上部のみ)9100
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581716c-a33-91-25091(上部のみ)5250
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581725c-a33-150-150150(上部のみ)7150
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581741c-a33-195-150195(上部のみ)9150
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581750c-a33-250-100250(上部のみ)11100
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581759c-a33-91-30091(上部のみ)5300
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581768c-a33-295-100295(上部のみ)13100
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581777c-a33-150-200150(上部のみ)7200
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581786c-a33-195-200195(上部のみ)9200
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581795c-a33-180-200180(上部のみ)8200
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581811c-a33-350-100350(上部のみ)15100
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581820c-a33-360-100360(上部のみ)15100
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581829c-a33-150-250150(上部のみ)7250
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581838c-a33-250-150250(上部のみ)11150
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581847c-a33-295-150295(上部のみ)13150
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581856c-a33-395-100395(上部のみ)17100
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581865c-a33-195-250195(上部のみ)9250
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581881c-a33-150-300150(上部のみ)7300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581890c-a33-195-300195(上部のみ)9300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581899c-a33-250-200250(上部のみ)11200
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581908c-a33-295-200295(上部のみ)13200
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581917c-a33-350-150350(上部のみ)15150
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581926c-a33-395-150395(上部のみ)17150
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581935c-a33-180-300180(上部のみ)8300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581951c-a33-250-250250(上部のみ)11250
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581960c-a33-295-250295(上部のみ)13250
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581969c-a33-350-200350(上部のみ)15200
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581978c-a33-395-200395(上部のみ)17200
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581987c-a33-360-200360(上部のみ)15200
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19581996c-a33-180-400180(上部のみ)8400
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582005c-a33-250-300250(上部のみ)11300
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582021c-a33-295-300295(上部のみ)13300
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582030c-a33-350-250350(上部のみ)15250
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582039c-a33-395-250395(上部のみ)17250
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582048c-a33-350-300350(上部のみ)15300
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582057c-a33-395-300395(上部のみ)17300
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582066c-a33-360-300360(上部のみ)15300
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582075c-a33-360-400360(上部のみ)15400
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582091c-a33-540-100540(上部のみ)22100
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582100c-a33-720-100720(上部のみ)30100
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582109c-a33-180-500180(上部のみ)8500
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582118c-a33-900-100900(上部のみ)37100
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582127c-a33-540-200540(上部のみ)22200
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582136c-a33-720-200720(上部のみ)30200
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19582145c-a33-540-300540(上部のみ)22300
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする