充電式鉄筋結束機 ツインタイア

充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイア - MAX(マックス)[事務用品・工具]

対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!
さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!
対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。
同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。
2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。
結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。

用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A内容量1台
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しないでください。
※先端結束部・回転部には絶対に手を近づけないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19586747RB-822T-B2C/1450Aリチウムイオン電池パック(JP-L91450A)×2、充電器(JC-925A)×1、六角棒スパナ2.5、キャリングケース2.7(付属電池装着時)315×125×382(付属電池装着時)
283,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19586756RB-822T六角棒スパナ2.5、キャリングケース2.2(電池非装着時)297×125×382(電池非装着時)
232,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする