曜日別特売

充電式えんぴつけずり シャープニャー

充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ充電式えんぴつけずり シャープニャー - デビカ

ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。

用途鉛筆削り材質ABS、AS、TPE質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141電池リチウムイオン充電池繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※充電用USBケーブル付属。
※アダプターは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品パッケージ19586835043747ブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
※商品パッケージ19586851043748パープル
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする