オールマイティLSⅡ 73M BOA

オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 73M BOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティLSⅡ 73M BOA 限定商品『LIMTED DESIGN』
「快」機能満載の履き心地。
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。
足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
BOA M4を採用
※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。

用途建設業〇/製造業〇09:ホログラムブラック×シルバー×ブルー標準質量(g/片足)約420(26cm)材質(甲)人工皮革/合成繊維/合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19587989F1GA25120926526.5
オープン
19,800
21,780(税込)
当日出荷
19587998F1GA25120927027
オープン
19,800
21,780(税込)
当日出荷
19588016F1GA25120928028
オープン
19,800
21,780(税込)
当日出荷
19587955F1GA25120925025
オープン
取扱い終了
代替品有
19587971F1GA25120925525.5
オープン
取扱い終了
代替品有
19587980F1GA25120926026
オープン
取扱い終了
代替品有
19588007F1GA25120927527.5
オープン
取扱い終了
代替品有
19588025F1GA25120929029
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19587955F1GA25120925025620150F1GA220336250F1GA251209250 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 25620150オールマイティLSⅡ73M BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19587971F1GA25120925576080629F1GA220309F1GA251209255 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080629オールマイティLSⅡ73M BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
欠品中
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19587980F1GA25120926076080638F1GA220309F1GA251209260 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080638オールマイティLSⅡ73M BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
欠品中
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19588007F1GA25120927576080665F1GA220309F1GA251209275 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080665オールマイティLSⅡ73M BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
欠品中
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19588025F1GA25120929076080683F1GA220309F1GA251209290 オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 76080683オールマイティLSⅡ73M BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする