オールマイティBA 29H

オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29H - mizuno(ミズノ)

オールマイティBA 29H
こんなに使える半長靴。
ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。
昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。
ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。
電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。
ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計
内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計
樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応
優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計
高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上
ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール

用途建設業〇/製造業〇形状半長靴規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約490(26cm)機能耐油性、耐久性、軽量性、耐滑性、クッション性材質(甲)人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックタイプサイズレンジ22.5~28.0、29.0内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19588041F1GA25170122501:ホワイト×グレー22.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588050F1GA25170123001:ホワイト×グレー23
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588059F1GA25170123501:ホワイト×グレー23.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588068F1GA25170124001:ホワイト×グレー24
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588077F1GA25170124501:ホワイト×グレー24.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588086F1GA25170125001:ホワイト×グレー25
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588095F1GA25170125501:ホワイト×グレー25.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588111F1GA25170126001:ホワイト×グレー26
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588120F1GA25170126501:ホワイト×グレー26.5
オープン
13,500
14,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19588129F1GA25170127001:ホワイト×グレー27
オープン
13,500
14,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19588138F1GA25170127501:ホワイト×グレー27.5
オープン
13,500
14,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19588147F1GA25170128001:ホワイト×グレー28
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588156F1GA25170129001:ホワイト×グレー29
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588165F1GA25170922509:ブラック22.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588181F1GA25170923009:ブラック23
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588190F1GA25170923509:ブラック23.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588199F1GA25170924009:ブラック24
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588208F1GA25170924509:ブラック24.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588217F1GA25170925009:ブラック25
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588226F1GA25170925509:ブラック25.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588235F1GA25170926009:ブラック26
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588251F1GA25170926509:ブラック26.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588260F1GA25170927009:ブラック27
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588269F1GA25170927509:ブラック27.5
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588278F1GA25170928009:ブラック28
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
19588287F1GA25170929009:ブラック29
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする