曜日別特売

Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)

Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) - Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) - Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) - Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) - Acer(エイサー)

背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、TCO edge、EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ27型ピッチ0.311mm適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応表面処理非光沢本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)36コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(ACM)(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LED(無水銀ユニット)グリーン購入法適合アスペクト比16:9輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591647V277Gbi
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする